絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 8(3)
  • 9.525(1)
  • 9.53(1)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
常用トルク(N・m)
  • 1.5(1)
  • 2.8(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 8.5(1)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32.5(1)
  • 34(1)
全長(mm)
  • 30
  • 11(3)
  • 13.5(3)
  • 16.7(3)
  • 19.35(3)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 23.15(3)
  • 23.2(3)
  • 24(4)
  • 25.9(3)
  • 27(3)
  • 27.3(3)
  • 31(3)
  • 34(6)
  • 42(4)
  • 44(5)
  • 48(5)
  • 66(4)
  • 98(5)
  • 101.6(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
6000・8000・10000
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 7(1)
1・1.5・3・4・7
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.12(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
0.05・0.12・0.3・0.4・0.6
ブランド
  • アサ電子工業(2)
  • 酒井製作所(1)
アサ電子工業・酒井製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(3)
7(1)
8(3)
9.525(1)
9.53(1)
10(3)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
5,398税込5,938
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Nタイプアサ電子工業
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.05種類ディスクタイプディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスクタイプ