絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 9.525(2)
- 9.53(1)
- 10(3)
- 11(2)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(1)
常用トルク(N・m)
- 3(1)
- 3.3(1)
- 4.5(1)
- 9(1)
外径(Φmm)
- 25(1)
- 27(1)
- 32.5(1)
- 50(1)
全長(mm)
- 42
- 10.5(7)
- 11(3)
- 13.5(19)
- 16.5(18)
- 16.7(3)
- 18.4(45)
- 20(4)
- 21.6(46)
- 23.2(5)
- 24(4)
- 29(47)
- 34(5)
- 35(65)
- 41(66)
- 44(4)
- 48(5)
- 53(15)
- 66(4)
- 98(4)
- 101.6(3)
- 全長(mm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 12000(1)
- 23000(1)
- 25000(1)
8000・12000・23000・25000
許容偏角(°)
- 0.7(1)
- 2(2)
- 4(1)
0.7・2・4
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.3(2)
- 0.6(1)
0.02・0.3・0.6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(3)
6.35(2)
8(3)
9.525(2)
10(3)
11(2)
12(3)
14(3)
15(2)
16(2)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
ディスク型カップリング C1Sタイプ
アサ電子工業¥2,388税込¥2,6271個3日以内出荷から5日以内出荷Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])23000最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6常用トルク(N・m)3.3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1











![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)