絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 8(4)
  • 9.53(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 8(4)
  • 9.53(1)
  • 10(4)
  • 12(3)
  • 13(2)
  • 14(5)
  • 15(3)
  • 16(4)
  • 18(3)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1.4(1)
  • 2.6(1)
  • 4(1)
  • 4.4(1)
  • 5(1)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 20(1)
  • 40(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 32.5(1)
  • 34(2)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 64(2)
全長(mm)
  • 18.5(1)
  • 22(1)
  • 27.5(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32.5(1)
  • 33(1)
  • 35(1)
  • 41(1)
  • 44(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 59(1)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 6000(3)
  • 8000(4)
  • 12000(1)
  • 16000(1)
  • 18000(1)
4000・6000・8000・12000・16000・18000
許容偏角(°)
  • 3
  • 0.5(11)
  • 0.7(3)
  • 0.8(1)
  • 1(149)
  • 1.4(1)
  • 1.5(7)
  • 2(34)
  • 2.5(5)
  • 3.5(1)
  • 4(4)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(2)
  • 0.4(2)
0.1・0.15・0.2・0.3・0.4
ブランド
  • アサ電子工業(6)
アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(4)
10(4)
12(3)
14(5)
15(3)
16(4)
18(3)
20(3)
25(3)
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34最高回転数(min-1[r.p.m])6000種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.2
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプアサ電子工業
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプアサ電子工業
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
ディスク型カップリング C1Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C1Sタイプアサ電子工業
2,888税込3,177
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5最高回転数(min-1[r.p.m])8000種類ディスクタイプディスクダブル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし
ディスクタイプ