絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 20(6)
  • 22(6)
  • 24(6)
  • 25(6)
  • 28(6)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 42(2)
常用トルク(N・m)
  • 25(2)
  • 37.5(2)
  • 340(1)
  • 450(2)
  • 600(2)
外径(Φmm)
  • 56(4)
  • 126(1)
全長(mm)
  • 20(1)
  • 43.2(1)
  • 60.4(1)
  • 61.2(1)
  • 91(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 11000
  • 3400(4)
  • 3800(4)
  • 5000(6)
  • 6000(12)
  • 8000(15)
  • 9000(6)
  • 10000(77)
  • 12000(12)
  • 13000(10)
  • 14000(9)
  • 15000(13)
  • 16000(7)
  • 17000(5)
  • 18000(12)
  • 19000(5)
  • 20000(12)
  • 23000(4)
  • 25000(11)
  • 33000(8)
許容偏角(°)
  • 1(7)
  • 2(2)
1・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(4)
  • 0.3(2)
0.02・0.3
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(4)
15(4)
16(4)
18(4)
19(6)
20(6)
22(6)
24(6)
25(6)
28(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)25許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8
SFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・下穴品)三木プーリ
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56CNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-56CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)37.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)233種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75慣性モーメント(kg・m2)1.1×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.35ねじ締付トルク(N・m)8
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
46,980税込51,678
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)340表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)430000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)197軸方向変位(mm)±1.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5
SFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-12S (シングルエレメント)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷から35日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械許容トルク(N・m)450許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.6最高回転数(min-1[r.p.m])11000ねじりばね定数(N・m/rad)430000軸方向ばね定数(N/mm)197慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.5材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
38,980税込42,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
50,980税込56,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
ディスクタイプ