絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(4)
  • 9.525(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(4)
  • 9.525(2)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
常用トルク(N・m)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 15(2)
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
外径(Φmm)
  • 44(4)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 32.8(1)
  • 46.6(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 14000
  • 3500(77)
  • 3800(26)
  • 4000(62)
  • 4800(31)
  • 5000(22)
  • 6000(43)
  • 6500(16)
  • 7000(9)
  • 7600(31)
  • 8000(15)
  • 9000(18)
  • 10000(77)
  • 11000(9)
  • 12000(26)
  • 13000(10)
  • 15000(14)
  • 18000(13)
  • 20000(13)
  • 25000(11)
許容偏角(°)
  • 1(7)
  • 2(2)
1・2
許容偏心(mm)
  • 0.02(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(3)
  • 0.25(3)
  • 0.3(1)
0.02・0.1・0.2・0.25・0.3
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10(4)
11(4)
12(4)
14(4)
15(4)
16(4)
18(4)
19(4)
20(4)
22(4)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2NBK(鍋屋バイテック会社)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)15許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
33,980税込37,378
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)120000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)242軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.25
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070DS (ダブルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
41,980税込46,178
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)100許容偏心(mm)0.25許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±1.0最高回転数(min-1[r.p.m])14000ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)242慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.8材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)72.5軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.13許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
20,980税込23,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)7500材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)87軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.04
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-44CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)15許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)107種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)7900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)3.5
ディスクタイプ