絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.35(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(6)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.35(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(2)
  • 35(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.6(1)
  • 4.2(2)
  • 6.3(2)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 176(2)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 34(4)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 18.5(1)
  • 26.5(1)
  • 36.8(1)
  • 37.4(1)
  • 44(1)
  • 65.7(1)
  • 104.4(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000
  • 3400(4)
  • 3800(4)
  • 5000(6)
  • 6000(12)
  • 8000(15)
  • 9000(6)
  • 10000(77)
  • 11000(9)
  • 12000(12)
  • 13000(10)
  • 14000(9)
  • 15000(13)
  • 16000(7)
  • 17000(5)
  • 19000(5)
  • 20000(12)
  • 23000(4)
  • 25000(11)
  • 33000(8)
許容偏角(°)
  • 1(8)
  • 2(3)
  • 3(1)
1・2・3
許容偏心(mm)
  • 0.02(7)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.6(1)
0.02・0.1・0.2・0.25・0.3・0.6
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 椿本チエイン(2)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(3)
6(5)
6.35(3)
8(5)
10(5)
11(4)
12(4)
14(6)
15(6)
16(6)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3NBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)52種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)1.5
カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類ディスクタイプ
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
21,980税込24,178
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)100許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5最高回転数(min-1[r.p.m])18000ねじりばね定数(N・m/rad)240000軸方向ばね定数(N/mm)484慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-050SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)145軸方向変位(mm)±0.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.1許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
12,980税込14,278
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)174軸方向変位(mm)±0.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.03許容偏心(mm)0.02
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W椿本チエイン
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF18S椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から3日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)93最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)176許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.2P.C.D(mm)71ねじり剛性(N・m/rad)15.7×104型番NEF18S軸方向ばね定数(N/mm)127寸法B(mm)28.7寸法E(mm)8.3
ディスクタイプ