「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) MLアサ電子工業翌日出荷から6日以内出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S (シングルエレメント)三木プーリ23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)40材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
SFS サーボフレックスカップリング SFS-06S-C (シングルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)30表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)29000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)45軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.3
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF10W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)98全長(mm)89.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.55種類ディスクタイプ型番NEF10W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)3.92×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)29.4軸方向変位(mm)±2.0
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF04W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)39.2全長(mm)86.8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.5種類ディスクタイプ型番NEF04W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.18×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)20.6軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF02W椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
許容トルク(N・m)19.6全長(mm)63許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容偏心(mm)0.3種類ディスクタイプ型番NEF02W材質(ディスク)SUS304ねじり剛性(N・m/rad)1.00×104材質(ハブ)炭素鋼軸方向ばね定数(N/mm)34.3軸方向変位(mm)±1.6
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF04S椿本チエイン翌日出荷から8日以内出荷
種類ディスクタイプ外径K(Φmm)67.5最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)39.2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8P.C.D(mm)49.5ねじり剛性(N・m/rad)2.45×104型番NEF04S軸方向ばね定数(N/mm)40.2寸法E(mm)6.1
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF02S椿本チエイン翌日出荷から14日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。平行誤差は吸収できません。NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
用途半導体製造装置、産業用ロボット、精密機械等。
工作機械等のサーボモータとボールネジの連結。
その他サーボモータを使用する装置。種類ディスクタイプ外径K(Φmm)57最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)19.6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.8タイプシングルタイプねじり剛性(N・m/rad)1.96×104型番NEF02S軸方向ばね定数(N/mm)68.6寸法A(mm)44.9寸法B(mm)20寸法E(mm)4.9寸法H(mm)32寸法T(mm)11
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)椿本チエイン翌日出荷から21日以内出荷
一枚のディスクを持ち偏角だけを吸収するタイプです。。
NC工作機、NC木工機などのサーボモータと精密心出しができる取付けに限り推奨します。
許容偏角(°)1種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼