絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(6)
  • 8~20(1)
  • 9(2)
  • 9.525(1)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 14(9)
  • 15(7)
  • 16(8)
  • 17(4)
  • 18(7)
  • 19(5)
  • 20(7)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(6)
  • 9(2)
  • 10(6)
  • 11(6)
  • 12(6)
  • 14(8)
  • 15(6)
  • 16(7)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(6)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
常用トルク(N・m)
  • 2(1)
  • 2.2(1)
  • 4(1)
  • 6.3(1)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(1)
  • 60(1)
  • 80(3)
外径(Φmm)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 34(1)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 56(1)
  • 64(1)
  • 65(2)
全長(mm)
  • 32.2(2)
  • 36.8(1)
  • 41(1)
  • 46(1)
  • 52(1)
  • 53(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 59(1)
  • 66(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(1)
  • 6000(1)
  • 10000(5)
  • 12000(1)
  • 14000(3)
  • 15000(1)
  • 18000(1)
  • 23000(1)
  • 25000(1)
4000・6000・10000・12000・14000・15000・18000・23000・25000
許容偏角(°)
  • 1(8)
  • 2(4)
  • 3(2)
1・2・3
許容偏心(mm)
  • 0.2
  • 0.02(61)
  • 0.03(4)
  • 0.05(7)
  • 0.1(5)
  • 0.12(4)
  • 0.15(13)
  • 0.23(5)
  • 0.24(5)
  • 0.25(7)
  • 0.28(4)
  • 0.3(23)
  • 0.31(5)
  • 0.32(5)
  • 0.34(4)
  • 0.38(5)
  • 0.5(17)
  • 0.6(11)
  • 0.7(7)
  • 0.8(5)
ブランド
  • 三木プーリ(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 酒井製作所(2)
  • アサ電子工業(2)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
8(6)
10(6)
11(6)
12(6)
14(9)
15(7)
16(8)
18(7)
19(5)
20(7)
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34CNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
28,980税込31,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)52000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)199.5軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.2
SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W-C (ダブルエレメント・無電解ニッケルめっき仕様)三木プーリ
35,980税込39,578
1個
28日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)15表面処理無電解ニッケルめっき材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2
SFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング SFS-05W (ダブルエレメント)三木プーリ
29,980税込32,978
1個
23日以内出荷
本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。
用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)20材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)8000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)21軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.14許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-050DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
24,980税込27,478
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)72.5軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.13許容偏心(mm)0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-040DS (ダブルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
20,980税込23,078
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])14000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)7500材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)87軸方向変位(mm)±0.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.04
ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Sタイプアサ電子工業
6,798税込7,478
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)150~250種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-27C2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)2.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)30種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)4.4慣性モーメント(kg・m2)3.1×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径) 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ(大軸径)酒井製作所
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・下穴品)三木プーリ
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から13日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MHWシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)
ディスクタイプ