絞り込み
常用トルク(N・m)
全長(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
7900・8000・9800・10000・12000・13000・14000・15000・16000・18000・19000・25000・33000
許容偏心(mm)
0.02・0.1・0.11・0.12・0.15・0.18・0.2・0.24・0.28・0.3・0.34・0.35・0.36・0.5・0.6
ブランド
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2
三木プーリ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)10許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.28材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8
SFC サーボフレックスカップリング SFC-040DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)12許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)10000軸方向ばね定数(N/mm)40軸方向変位(mm)±0.6
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030DA2
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.18材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)4000軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.4
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060DA2
三木プーリ¥319税込¥3511個当日出荷から12日以内出荷許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.34材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向ばね定数(N/mm)38.2軸方向変位(mm)±0.9
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035DA2
三木プーリ¥9,298税込¥10,2281個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.24形状C質量(kg)0.121材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)26.93×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向ばね定数(N/mm)56軸方向変位(mm)±0.5
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010DA2
三木プーリ¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.11形状C質量(kg)0.015材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)700軸方向ばね定数(N/mm)70軸方向変位(mm)±0.2
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-8B-10B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-010DA2-5B-8B
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-010DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)25.9許容トルク(N・m)1寸法LF(mm)9.15寸法LP(mm)5.5軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8締結タイプクランプボルト
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-25C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.2材質(本体)A7075質量(g)24種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)4慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)850軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
カプリコン MHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-050SA2-22B-22B
三木プーリ¥15,007税込¥16,5081個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-050SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)43.4許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法LF(mm)20.5軸穴径d1(Φmm)22軸穴径d2(Φmm)22締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-040SA2-12B-14B
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状A型式SFC-040SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)12寸法S(mm)3寸法D(mm)29.6寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-12B-14B
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)12軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-14B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-030SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)27.3許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)14締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-060DA2-18B-24B
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状A型式SFC-060DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)73.3許容トルク(N・m)60寸法D(mm)46寸法LF(mm)25.2寸法LP(mm)16.5軸穴径d1(Φmm)18軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-050DA2-15B-24B
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から3日以内出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状B型式SFC-050DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法D(mm)38寸法LF(mm)20.5寸法LP(mm)14軸穴径d1(Φmm)15軸穴径d2(Φmm)24締結タイプクランプボルト
サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-6B-10B
三木プーリ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
SFS サーボフレックスカップリング SFS-10S (シングルエレメント)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から23日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)250材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)250000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)160軸方向変位(mm)±1.4慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.6
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥399税込¥4391個当日出荷から8日以内出荷常用トルク(N・m)100許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.5形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から8日以内出荷常用トルク(N・m)50許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.35形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13
SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,562税込¥8,3181個当日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 TCSシリーズ
酒井製作所¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から17日以内出荷許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF18W
椿本チエイン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から9日以内出荷許容トルク(N・m)176全長(mm)104.4許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.6種類ディスクタイプ型番NEF18W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±2.4