絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(5)
  • 8~22(1)
  • 9.525(4)
  • 10(11)
  • 11(12)
  • 12(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 18(12)
  • 19(13)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(5)
  • 8~22(1)
  • 9.525(4)
  • 10(11)
  • 11(12)
  • 12(13)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 18(12)
  • 19(13)
  • 20(12)
  • 22(8)
  • 24(8)
  • 25(8)
  • 28(5)
  • 30(3)
  • 32(3)
外径(Φmm)
  • 40(9)
  • 55(5)
全長(mm)
  • 66(9)
  • 78(5)
常用トルク(N・m)
  • 17
  • 3(11)
  • 5(10)
  • 10(16)
  • 15(7)
  • 21(13)
  • 25(7)
  • 75(10)
  • 95(12)
  • 103(7)
  • 120(7)
  • 160(9)
  • 164(7)
  • 190(9)
  • 200(8)
  • 262(7)
  • 325(8)
  • 405(9)
  • 1640(7)
  • 14700(7)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(1)
  • 11000(3)
  • 11900(3)
  • 15000(3)
  • 17000(2)
  • 23000(2)
10000・11000・11900・15000・17000・23000
許容偏心(mm)
  • 0.1(8)
  • 0.2(8)
0.1・0.2
許容偏角(°)
  • 1(14)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 三木プーリ(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10(11)
11(12)
12(13)
14(13)
15(13)
16(13)
18(12)
19(13)
20(12)
25(8)
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプRDスリーブ長(mm)18
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-R三木プーリ
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.1質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.87×10-5エレメント型式Rタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1550軸方向変位(mm)0~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)1700
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-040-B三木プーリ
4,898税込5,388
1個
18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)34常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11900許容偏心(mm)0.2質量(kg)0.15材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)3.86×10-5エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)400軸方向変位(mm)-0.5~+1.2半径方向ばね定数(N/mm)640
ジョータイプ