絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(5)
- 10~28(1)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(6)
- 22(5)
- 24(6)
- 25(6)
- 28(5)
- 30(3)
- 32(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 10(5)
- 10~28(1)
- 11(5)
- 12(5)
- 14(5)
- 15(5)
- 16(6)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 22(6)
- 24(6)
- 25(5)
- 28(6)
- 30(3)
- 32(3)
全長(mm)
- 78(9)
外径(Φmm)
- 55(9)
常用トルク(N・m)
- 60
- 3(9)
- 5(8)
- 10(12)
- 17(9)
- 21(13)
- 75(12)
- 95(11)
- 103(7)
- 120(6)
- 160(7)
- 164(7)
- 200(8)
- 262(7)
- 405(9)
- 409(7)
- 560(8)
- 1100(6)
- 1640(7)
- 14700(7)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(7)
- 0.22(2)
0.1・0.22
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 7000(1)
- 8700(3)
- 11000(3)
- 17000(2)
7000・8700・11000・17000
許容偏角(°)
- 1(9)
1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- 三木プーリ(4)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(5)
15(5)
16(6)
18(5)
19(5)
20(6)
22(5)
24(6)
25(6)
28(5)

カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])17000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5許容偏心(mm)0.1
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ)
三木プーリ¥6,598税込¥7,2581個11日以内出荷から12日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルク。エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシ。エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)。振動・衝撃を吸収。ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ材質(ねじ部)構造用合金鋼許容偏角(°)1材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリウレタンエラストマー締結タイプキー止めねじ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B
三木プーリ¥6,298税込¥6,9281個10日以内出荷から18日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400許容偏心(mm)0.22















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)