絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 7~19(2)
  • 25(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 7~19(2)
  • 25(2)
外径(Φmm)
  • 50
  • 14(6)
  • 20(7)
  • 30(12)
  • 35(6)
  • 40(21)
  • 45(6)
  • 53.6(5)
  • 55(27)
  • 65(23)
  • 80(22)
  • 82(5)
  • 85(6)
  • 95(20)
  • 97(5)
  • 105(4)
  • 112(5)
  • 128(5)
  • 145(4)
  • 148(5)
全長(mm)
  • 52(2)
  • 58(1)
  • 75(2)
常用トルク(N・m)
  • 12.7(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
  • 13500(2)
  • 15000(2)
6000・13500・15000
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
三ツ星ベルト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
7~19(2)
25(2)
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
7,198税込7,918
1個
翌日出荷から7日以内出荷
激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ三ツ星ベルト
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から65日以内出荷
・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
ジョータイプ