絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(1)
  • 6~20(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 20(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 6~20(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 49.2
  • 30(4)
  • 35(9)
  • 43.2(5)
  • 54.1(4)
  • 54.4(5)
  • 55(6)
  • 61(6)
  • 66(15)
  • 75(5)
  • 78(19)
  • 88(4)
  • 90(22)
  • 100(5)
  • 110(6)
  • 113(4)
  • 114(17)
  • 123(3)
  • 123.5(3)
  • 126(17)
外径(Φmm)
  • 34.5(1)
  • 35(5)
常用トルク(N・m)
  • 3(5)
  • 4.9(1)
  • 9(5)
許容偏心(mm)
  • 0.2(5)
  • 0.38(1)
0.2・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000(4)
  • 14000(1)
9000・14000
許容偏角(°)
  • 1(6)
1
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • 椿本チエイン(1)
三木プーリ・椿本チエイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
10(1)
11(3)
12(3)
14(3)
15(2)
16(3)
17(1)
18(2)
19(1)
20(2)
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    4,679税込5,147
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ

    三木プーリ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2
ジョータイプ