絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 7(1)
  • 7~26(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 7(1)
  • 7~26(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 29(1)
外径(Φmm)
  • 44.5(1)
  • 45(4)
  • 53.6(1)
全長(mm)
  • 54.4
  • 22(6)
  • 30(6)
  • 35(11)
  • 43.2(5)
  • 49.2(6)
  • 55(6)
  • 61(6)
  • 66(20)
  • 75(5)
  • 78(21)
  • 83(4)
  • 88(5)
  • 90(24)
  • 100(5)
  • 110(7)
  • 113(4)
  • 114(20)
  • 123(3)
  • 126(18)
常用トルク(N・m)
  • 5(4)
  • 11.8(1)
  • 14.7(1)
  • 15(4)
  • 16.7(1)
  • 24.5(1)
  • 25.5(1)
  • 44.1(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000(3)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
7000・9000・11000
許容偏心(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.38(1)
0.2・0.38
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(5)
0.5・1
ブランド
  • 三木プーリ(4)
  • 椿本チエイン(1)
三木プーリ・椿本チエイン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(3)
15(2)
16(3)
18(2)
19(3)
20(3)
22(2)
25(1)
26(1)
29(1)
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ジョータイプ