絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4~8(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4~8(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
全長(mm)
  • 20.5(2)
  • 43.4(1)
  • 44.5(1)
  • 50.2(1)
  • 51.2(1)
  • 54.1(3)
  • 54.4(1)
  • 54.6(1)
  • 63.8(3)
  • 64(1)
  • 72.8(1)
  • 88.8(1)
  • 108.4(1)
  • 114.6(1)
  • 134.1(1)
外径(Φmm)
  • 16.1(2)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 34.4(1)
  • 34.5(1)
  • 44.5(3)
  • 53.6(4)
  • 64.3(1)
  • 75(1)
  • 84.1(1)
  • 95(1)
  • 95.2(1)
  • 114.3(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1.5(2)
  • 4(1)
  • 5.9(1)
  • 9.4(1)
  • 12.7(1)
  • 21(3)
  • 25.5(1)
  • 27(1)
  • 37.3(3)
  • 43.8(1)
  • 44.1(1)
  • 63.7(1)
  • 79.2(1)
  • 89.2(1)
  • 128(1)
  • 256(1)
  • 363(1)
  • 529(1)
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.25(8)
  • 0.38(3)
0.1・0.25・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(8)
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
  • 14000(1)
  • 18000(2)
250・5000・7000・9000・11000・14000・18000
許容偏角(°)
  • 0.5
  • 1(96)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • その他(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(3)
15(5)
16(4)
17(2)
18(5)
19(5)
20(5)
22(3)
24(2)
25(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥4,389税込¥4,828
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス SS095

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
  • ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス SS075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L095

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
  • ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L090

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L070

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
  • ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L050

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
  • カップリング ジョーマックス L-B NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョーマックス L-B

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.25
ジョータイプ