絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4~8(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(5)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(5)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4~8(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 47(1)
  • 49(1)
外径(Φmm)
  • 16.1(2)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 34.4(1)
  • 34.5(1)
  • 44.5(3)
  • 53.6(4)
  • 64.3(1)
  • 75(1)
  • 84.1(1)
  • 95(1)
  • 95.2(1)
  • 114.3(1)
全長(mm)
  • 20.5(2)
  • 43.4(1)
  • 44.5(1)
  • 50.2(1)
  • 51.2(1)
  • 54.1(3)
  • 54.4(1)
  • 54.6(1)
  • 63.8(3)
  • 64(1)
  • 72.8(1)
  • 88.8(1)
  • 108.4(1)
  • 114.6(1)
  • 134.1(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1.5(2)
  • 4(1)
  • 5.9(1)
  • 9.4(1)
  • 12.7(1)
  • 21(3)
  • 25.5(1)
  • 27(1)
  • 37.3(3)
  • 43.8(1)
  • 44.1(1)
  • 63.7(1)
  • 79.2(1)
  • 89.2(1)
  • 128(1)
  • 256(1)
  • 363(1)
  • 529(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(8)
  • 5000(1)
  • 7000(1)
  • 9000(1)
  • 11000(1)
  • 14000(1)
  • 18000(2)
250・5000・7000・9000・11000・14000・18000
許容偏心(mm)
  • 0.1(2)
  • 0.25(8)
  • 0.38(3)
0.1・0.25・0.38
許容偏角(°)
  • 0.5
  • 1(105)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • その他(1)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • 椿本チエイン(3)
  • 三木プーリ(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(3)
15(5)
16(4)
17(2)
18(5)
19(5)
20(5)
22(3)
24(2)
25(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ジョーフレックス 椿本チエインジョーフレックス椿本チエイン
6,598税込7,258
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類関連商品
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095NBK(鍋屋バイテック会社)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS075NBK(鍋屋バイテック会社)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090NBK(鍋屋バイテック会社)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075NBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L050NBK(鍋屋バイテック会社)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
カップリング ジョーマックス L-B NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-BNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏心(mm)0.25許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金
ジョータイプ