絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 14(2)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(4)
  • 19(3)
  • 20(4)
  • 22(3)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 32~80(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 22(4)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 32~80(1)
外径(Φmm)
  • 44.5(2)
  • 53.6(3)
  • 75(1)
  • 95(1)
  • 200(2)
  • 225(1)
全長(mm)
  • 54.1(3)
  • 54.6(1)
  • 63.8(3)
  • 217(1)
  • 223(1)
  • 238(1)
常用トルク(N・m)
  • 12.6(4)
  • 14.7(2)
  • 19.7(4)
  • 26.3(1)
  • 41.7(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600
  • 250(9)
  • 2500(5)
  • 3000(9)
  • 4000(8)
  • 4500(16)
  • 5000(15)
  • 6000(35)
  • 7000(20)
  • 7250(7)
  • 8000(8)
  • 9000(20)
  • 10000(12)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
  • 31000(5)
許容偏心(mm)
  • 0.38(6)
0.38
許容偏角(°)
  • 1(6)
1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
  • 三ツ星ベルト(2)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(2)
15(3)
18(4)
19(3)
20(4)
22(3)
24(2)
25(2)
28(1)
32~80(1)
ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス用スパイダNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MH形三ツ星ベルト(1件のレビュー)
85,980税込94,578特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3
ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095NBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS075NBK(鍋屋バイテック会社)
32,980税込36,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090NBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L075NBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
カップリング ジョーマックス L-U NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-UNBK(鍋屋バイテック会社)
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1材質(本体)鉄系焼結合金
ジョータイプ