絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 14~38(1)
- 15(5)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(5)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(2)
- 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(2)
- 14(3)
- 14~38(1)
- 15(4)
- 16(3)
- 17(2)
- 18(5)
- 19(5)
- 20(4)
- 22(4)
- 24(2)
- 25(2)
- 28(2)
全長(mm)
- 43.4(1)
- 50.2(1)
- 52(1)
- 54.1(3)
- 54.6(1)
- 61(1)
- 63.8(3)
- 90(1)
外径(Φmm)
- 27.3(1)
- 34.4(1)
- 44.5(2)
- 53(1)
- 53.6(3)
- 63(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 95(1)
常用トルク(N・m)
- 4(1)
- 6.9(1)
- 9.4(1)
- 14(1)
- 21(3)
- 27(1)
- 37.3(3)
- 43.8(1)
- 79.2(1)
- 160(1)
- 320(1)
許容偏心(mm)
- 0.25
- 0.08(35)
- 0.1(42)
- 0.12(2)
- 0.15(35)
- 0.2(36)
- 0.22(2)
- 0.28(1)
- 0.3(8)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.38(13)
- 0.4(3)
- 0.51(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.7(1)
- 1.2(1)
- その他(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 250(8)
- 7400(1)
- 7600(1)
- 9200(1)
250・7400・7600・9200
許容偏角(°)
- 0.5(8)
- 1(2)
0.5・1
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
14(3)
15(5)
16(3)
17(2)
18(5)
19(5)
20(5)
22(3)
24(3)
25(2)

スターフレックスカップリング(下穴品)
三木プーリ¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
ジョーマックス L075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス SS095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
ジョーマックス L070
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
ジョーマックス L050
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,298税込¥8,0281個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
カップリング ジョーマックス L-B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])250許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.25














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)