絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 11~36(1)
- 11~48(1)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(3)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(5)
- 25(3)
- 28(5)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(3)
- 38(1)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 11~36(1)
- 11~48(1)
- 12(3)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 17(1)
- 18(3)
- 19(2)
- 20(3)
- 22(1)
- 24(4)
- 25(2)
- 28(4)
- 30(3)
- 32(1)
- 35(3)
- 38(1)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 18(1)
- 48(2)
- 55(4)
- 60(2)
- 61(4)
- 75(2)
- 88(4)
- 110(3)
外径(Φmm)
- 16(1)
- 54(4)
- 55(4)
- 66(4)
- 85(3)
常用トルク(N・m)
- 0.25(1)
- 8(5)
- 10(7)
- 20(2)
- 24(4)
- 25(5)
- 30(4)
- 40(2)
- 50(3)
- 75(4)
- 150(3)
許容偏心(mm)
- 0.3
- 0.08(35)
- 0.1(42)
- 0.12(2)
- 0.15(35)
- 0.2(36)
- 0.22(2)
- 0.25(10)
- 0.28(2)
- 0.32(1)
- 0.35(1)
- 0.38(13)
- 0.4(3)
- 0.51(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.7(1)
- 1.2(1)
- その他(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(1)
- 4000(2)
- 4500(2)
- 5000(4)
- 6000(4)
2000・4000・4500・5000・6000
許容偏角(°)
- 1(5)
- 2(2)
- 3(1)
1・2・3
ブランド
- 三木プーリ(5)
- アサ電子工業(3)
三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
15(3)
16(3)
18(3)
19(3)
20(3)
24(5)
25(3)
28(5)
30(3)
35(3)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJタイプ
アサ電子工業¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ
アサ電子工業¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい材質アルミ合金種類ジョータイプ















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)