絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(4)
  • 15(6)
  • 16(4)
  • 17(2)
  • 18(5)
  • 19(5)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(2)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 17(3)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 20(5)
  • 22(5)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 26(1)
  • 28(4)
  • 29(1)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 47(1)
全長(mm)
  • 20.8(1)
  • 43.2(1)
  • 43.4(1)
  • 44.5(1)
  • 49.2(1)
  • 50.2(1)
  • 51.2(1)
  • 54.1(4)
  • 54.4(1)
  • 54.6(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 63.8(4)
  • 64(1)
  • 71(1)
  • 72.8(1)
  • 88.8(1)
  • 108.4(1)
  • 114.6(1)
  • 134.1(1)
外径(Φmm)
  • 15.9(1)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 34.4(1)
  • 34.5(1)
  • 44.5(3)
  • 53.6(4)
  • 64.3(1)
  • 75(2)
  • 83(1)
  • 84.1(1)
  • 95(2)
  • 95.2(1)
  • 102(1)
  • 114.3(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 2.1(1)
  • 2.9(1)
  • 8.4(3)
  • 11.8(1)
  • 12.6(3)
  • 12.7(1)
  • 13.1(3)
  • 14.7(2)
  • 16.7(1)
  • 17.5(1)
  • 19.7(3)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 25.5(1)
  • 110(1)
  • 128(1)
  • 133(1)
  • 157(1)
  • 192(1)
許容偏心(mm)
  • 0.38
  • 0.08(35)
  • 0.1(42)
  • 0.12(2)
  • 0.15(35)
  • 0.2(36)
  • 0.22(2)
  • 0.25(10)
  • 0.28(2)
  • 0.3(8)
  • 0.32(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(3)
  • 0.51(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.7(1)
  • 1.2(1)
  • その他(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3600(6)
  • 5000(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 7600(1)
  • 9000(5)
  • 11000(4)
  • 14000(2)
  • 18000(2)
  • 31000(1)
3600・5000・6000・7000・7600・9000・11000・14000・18000・31000
許容偏角(°)
  • 0.5(3)
  • 1(13)
0.5・1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 椿本チエイン(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(4)
15(6)
16(4)
18(5)
19(5)
20(6)
22(3)
24(3)
25(2)
28(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • ジョーマックス L075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズL075材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス SS095

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
  • ジョーマックス SS075 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス SS075

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L095

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
  • ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L090

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
  • ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L070

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
  • ジョーマックス L050 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス L050

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.09サイズL050材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)90種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
  • カップリング ジョーマックス L-U NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョーマックス L-U

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,298税込9,128
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.1許容偏心(mm)0.38
  • カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョーマックス L-S

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)鉄系焼結合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.38
ジョータイプ