絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 7(5)
  • 8(18)
  • 9(2)
  • 9.525(14)
  • 10(34)
  • 11(35)
  • 12(38)
  • 14(50)
  • 15(55)
  • 16(58)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16
  • 10(37)
  • 11(40)
  • 12(43)
  • 14(56)
  • 15(56)
  • 18(56)
  • 19(54)
  • 20(69)
  • 22(49)
  • 24(54)
  • 25(66)
  • 28(65)
  • 30(51)
  • 32(49)
  • 35(50)
  • 38(44)
  • 40(36)
  • 42(36)
  • 45(33)
全長(mm)
  • 35(6)
  • 39(1)
  • 43.2(2)
  • 43.4(1)
  • 44.5(2)
  • 49.2(2)
  • 50.2(1)
  • 54.1(1)
  • 54.4(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 66(19)
  • 78(20)
  • 88(1)
  • 90(15)
  • 110(1)
外径(Φmm)
  • 27(1)
  • 27.3(1)
  • 27.4(1)
  • 30(6)
  • 34.4(1)
  • 35(3)
  • 40(20)
  • 44.5(1)
  • 45(2)
  • 54(1)
  • 55(21)
  • 65(15)
  • 66(1)
  • 85(1)
常用トルク(N・m)
  • 4(4)
  • 4.9(5)
  • 7.5(4)
  • 10(8)
  • 16(6)
  • 17(13)
  • 20(4)
  • 21(10)
  • 35(8)
  • 42(4)
  • 46(5)
  • 60(9)
  • 75(10)
  • 95(5)
  • 120(4)
  • 150(5)
  • 160(5)
  • 200(9)
  • 400(4)
  • その他(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 250(3)
  • 3000(2)
  • 3600(1)
  • 4500(2)
  • 6000(2)
  • 7000(2)
  • 8000(1)
  • 8700(4)
  • 9000(8)
  • 10000(1)
  • 11000(8)
  • 11900(3)
  • 14000(9)
  • 15000(7)
  • 17000(8)
  • 18000(2)
  • 21000(6)
  • 23000(8)
250・3000・3600・4500・6000・7000・8000・8700・9000・10000・11000・11900・14000・15000・17000・18000・21000・23000
許容偏心(mm)
  • 0.08(22)
  • 0.1(27)
  • 0.12(2)
  • 0.15(23)
  • 0.2(18)
  • 0.22(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(3)
  • 0.35(1)
  • 0.38(4)
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
0.08・0.1・0.12・0.15・0.2・0.22・0.25・0.3・0.35・0.38・0.6・1.2
許容偏角(°)
  • 0.5(4)
  • 1(57)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(3)
  • 3(1)
0.5・1・1.3・1.6・2・3
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
  • 三木プーリ(10)
  • アサ電子工業(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • 日本ミニチュアカップリング(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・椿本チエイン・日本ミニチュアカップリング
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(6)
7(5)
8(18)
9.525(14)
10(34)
11(35)
12(38)
14(50)
15(55)
16(58)
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリスパフレックス ALモデル 軸穴完成品三木プーリ(1件のレビュー)
4,098税込4,508特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
クッション式カップリング QRUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QRUタイプアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から4日以内出荷
柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B 三木プーリスターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-055-B三木プーリ
6,298税込6,928
1個
10日以内出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。高伝達トルクエレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。ノーバックラッシエレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ)振動・衝撃を吸収ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。振動・衝撃性の吸収性に優れています。RoSH指令に適合
許容トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])8700許容偏心(mm)0.22質量(kg)0.35材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ慣性モーメント(kg・m2)1.66×10-4エレメント型式Bタイプ静的ねじりばね定数(N・m/rad)1150軸方向変位(mm)-0.2~+1.4半径方向ばね定数(N/mm)400
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18
ジョーマックス L070 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L070NBK(鍋屋バイテック会社)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.2サイズL070材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)200種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)19ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)5
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
クッション式カップリング QJタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJタイプアサ電子工業
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
クッション式カップリング QJUタイプ アサ電子工業クッション式カップリング QJUタイプアサ電子工業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
バックラッシュゼロ 振動&音の吸収 クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命 クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能 ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)200許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)160許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)320ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)4900材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EG NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EGNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)200許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)400ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)13000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)46許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)92ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2800材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)31
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RDNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GR NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプGRスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ER NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-ERNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプERDスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EG NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EGNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)75許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.08材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)150ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EB NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-EBNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.2材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)34ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプBLスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)20ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)570材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプWHスリーブ長(mm)18
ジョータイプ