絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
  • 三木プーリ(5)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 椿本チエイン(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 6~20(1)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(9)
  • 15(8)
  • 16(9)
  • 18(10)
  • 19(9)
  • 20(11)
  • 22(9)
  • 24(9)
  • 25(9)
  • 28(8)
  • 29(1)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 35(7)
  • 38(7)
  • 40(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6~20(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(8)
  • 15(7)
  • 16(8)
  • 18(9)
  • 19(9)
  • 20(10)
  • 22(9)
  • 24(8)
  • 25(9)
  • 28(9)
  • 29(1)
  • 30(7)
  • 32(7)
  • 35(7)
  • 38(7)
  • 40(2)
全長(mm)
  • 49.2(4)
  • 54.4(1)
  • 54.6(1)
  • 55(1)
  • 61(1)
  • 63.8(3)
  • 64(1)
  • 90(7)
  • 110(2)
外径(Φmm)
  • 35(4)
  • 53.6(4)
  • 65(7)
  • 85(2)
  • 95(1)
常用トルク(N・m)
  • 3(5)
  • 9(4)
  • 9.8(2)
  • 13.1(4)
  • 16.7(1)
  • 23.5(1)
  • 24.5(1)
  • 27.8(1)
  • 32.3(1)
  • 44.1(1)
  • 46(3)
  • 63.7(1)
  • 95(3)
  • 160(3)
  • 200(7)
  • 400(4)
  • その他(1)
3・9・9.8・13.1・16.7・23.5・24.5・27.8・32.3・44.1・46・63.7・95・160・200・400・その他
許容偏心(mm)
  • 0.08(7)
  • 0.1(3)
  • 0.15(3)
  • 0.2(8)
  • 0.38(5)
0.08・0.1・0.15・0.2・0.38
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 9000
  • 250(9)
  • 2000(7)
  • 2500(10)
  • 3000(14)
  • 3500(7)
  • 3600(9)
  • 4000(13)
  • 4500(21)
  • 5000(20)
  • 6000(40)
  • 7000(25)
  • 8000(13)
  • 10000(13)
  • 11000(22)
  • 14000(11)
  • 15000(9)
  • 17000(8)
  • 21000(7)
  • 23000(8)
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(17)
0.5・1
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
14(9)
15(8)
16(9)
18(10)
19(9)
20(11)
22(9)
24(9)
25(9)
28(8)
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ椿本チエイン(4件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリスパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)三木プーリ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80バックラッシ
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品三木プーリ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-K-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス用スパイダNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ 三木プーリスパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ三木プーリ
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ軸方向変位(mm)±0.5
スパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル 三木プーリスパフレックス(ジョーカップリング) ALモデル三木プーリ
1,347税込1,482
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1
カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプスリーブタイプGR
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-C-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプスリーブタイプGR
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
材質(フランジ)スチール(弾性体)合成ゴムタイプシャフトタイプ(外ボス) / シャフトタイプ(外ボス)種類ジョータイプ下穴径(Φmm)-
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
ジョーマックス SS095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス SS095NBK(鍋屋バイテック会社)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズSS095材質(本体)SUS303質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L095 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L095NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
ジョーマックス L090 NBK(鍋屋バイテック会社)ジョーマックス L090NBK(鍋屋バイテック会社)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.52サイズL090材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)520種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
チャンカップリング Sシリーズ Sタイプ 三ツ星ベルトチャンカップリング Sシリーズ Sタイプ三ツ星ベルト
37,980税込41,778
1個
6日以内出荷
・激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。 ・小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。 ・フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高速回転での使用に適しています。 ・サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。 ・合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
種類ジョータイプ
カップリング ジョーマックス L-S NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョーマックス L-SNBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38許容偏角(°)1材質(本体)鉄系焼結合金
ジョータイプ