絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 20
  • 2(5)
  • 3(12)
  • 4(19)
  • 4.5(6)
  • 5(25)
  • 6(33)
  • 6.35(15)
  • 7(3)
  • 8(27)
  • 9.525(8)
  • 10(22)
  • 11(5)
  • 12(22)
  • 14(15)
  • 15(12)
  • 16(11)
  • 18(9)
  • 22(2)
  • 25(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20(4)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 71(3)
  • 90(3)
外径(Φmm)
  • 44(1)
  • 50(3)
  • 63(3)
  • 65(1)
常用トルク(N・m)
  • 9(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 32(1)
  • 35(2)
許容偏心(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.2(3)
0.05・0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(3)
  • 12000(3)
  • 14000(1)
10000・12000・14000
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 2(3)
0.5・2
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • オリエンタルモーター(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・オリエンタルモーター
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(12)
4(19)
5(25)
6(33)
6.35(15)
8(27)
10(22)
12(22)
14(15)
15(12)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプキータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
  • カップリング MCL オリエンタルモーター

    カップリング MCL

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • カプリコン MSXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSXシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075種類スリットタイプ許容偏角(°)0.5軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
  • カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XSTS・XWSSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質(本体)SUS316L種類スリットタイプ
  • カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ キータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。スッテピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)A2017タイプキータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)軸穴径公差H8軸方向変位(mm)±0.5寸法c(Φmm)62.5
スリットタイプ