絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 9.525(2)
  • 10(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10
  • 1.5(1)
  • 2(3)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(6)
  • 3.2(2)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(8)
  • 6.35(3)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 9.525(2)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(3)
  • 18(3)
全長(mm)
  • 26(2)
  • 31(2)
  • 31.8(1)
  • 32(3)
  • 38.1(1)
  • 41(2)
  • 56(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 25(3)
  • 25.4(1)
  • 28(2)
  • 28.6(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
常用トルク(N・m)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.2(1)
  • 2.3(1)
  • 3(1)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 4.6(1)
  • 8(1)
1・1.6・1.7・1.8・2・2.2・2.3・3・3.2・4・4.6・8
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 8000(1)
  • 10000(2)
  • 12000(1)
  • 15000(1)
  • 19000(2)
  • 25000(2)
  • 31000(1)
8000・10000・12000・15000・19000・25000・31000
許容偏角(°)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
2・4・5
ブランド
  • アサ電子工業(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 三木プーリ(1)
アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・オリエンタルモーター・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
5(2)
6(4)
6.35(2)
8(5)
9.525(2)
10(7)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング GJタイプアサ電子工業(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から31日以内出荷
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
フレキシブルカップリング オリエンタルモーターフレキシブルカップリングオリエンタルモーター(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)アルミニウム合金
プラスチックモールドカップリング EGJタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGJタイプアサ電子工業(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000許容偏心(mm)0.6材質POM種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ アサ電子工業プラスチックモールドカップリング EGPタイプアサ電子工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏心(mm)0.4材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,035税込11,039
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
スリットタイプ