絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(1)
全長(mm)
- 20(2)
外径(Φmm)
- 15.8
- 8(4)
- 12(7)
- 12.7(4)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(15)
- 19(3)
- 19.1(7)
- 20(19)
- 22(3)
- 25(17)
- 25.4(6)
- 28(3)
- 28.6(6)
- 32(13)
- 38.1(3)
- 40(12)
- 50(7)
- 63(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
許容偏心(mm)
- 0.25(2)
0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 25000(2)
25000
許容偏角(°)
- 5(2)
5
ブランド
- 三木プーリ(2)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(2)
5(2)
6(1)

ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)