絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
全長(mm)
  • 19.1
  • 14(3)
  • 18.5(4)
  • 20(6)
  • 22.9(4)
  • 23(11)
  • 25(5)
  • 25.4(3)
  • 26(17)
  • 28.6(3)
  • 30(3)
  • 31(14)
  • 31.8(4)
  • 32(5)
  • 35(3)
  • 38.1(5)
  • 41(12)
  • 56(10)
  • 71(7)
  • 90(8)
外径(Φmm)
  • 12.7(2)
  • 19.1(5)
常用トルク(N・m)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 1(2)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
許容偏心(mm)
  • 0.15(2)
  • 0.25(4)
0.15・0.25
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(2)
  • 25000(5)
10000・25000
許容偏角(°)
  • 3(2)
  • 5(4)
3・5
ブランド
  • 三木プーリ(6)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(3)
4(3)
5(4)
6(3)
6.35(2)
  • ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング Aモデル

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    適合ステッピングモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(Aモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
    適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)5バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング DSモデル

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
    材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル

    三木プーリ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
    材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
  • ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリ

    ヘリカルカップリング(DSモデル)

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    18日以内出荷
    円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
    適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435許容偏角(°)3バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
スリットタイプ