絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 8(3)
- 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(4)
- 6.35(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(1)
全長(mm)
- 20
- 14(3)
- 18.5(4)
- 19.1(6)
- 22.9(4)
- 23(11)
- 25(5)
- 25.4(3)
- 26(17)
- 28.6(3)
- 30(3)
- 31(14)
- 31.8(4)
- 32(5)
- 35(3)
- 38.1(5)
- 41(12)
- 56(10)
- 71(7)
- 90(8)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 12(1)
- 15.8(2)
- 19(2)
- 20(1)
常用トルク(N・m)
- 0.35(1)
- 0.4(2)
- 0.8(2)
- 1(3)
許容偏心(mm)
- 0.05(2)
- 0.25(2)
- 0.4(1)
0.05・0.25・0.4
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(1)
- 25000(2)
- 31000(1)
- 33000(2)
4000・25000・31000・33000
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 1(1)
- 5(3)
0.5・1・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 三木プーリ(2)
- アサ電子工業(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(5)
6(4)
6.35(2)
8(3)
10(1)

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25
ヘリカルカップリング(1441モデル)
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個3日以内出荷から18日以内出荷円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。適合ステッピングモータサーボモータ検出器その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000使用温度範囲(℃)-40~120許容トルク(N・m)0.8表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12許容偏心(mm)0.25














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)