絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(5)
  • 6(4)
  • 6.35(4)
  • 7(2)
  • 8(4)
  • 9.5(2)
  • 9.525(2)
  • 10(4)
  • 11(2)
  • 12(3)
全長(mm)
  • 12.7(2)
  • 14.2(1)
  • 19.1(4)
  • 20(2)
  • 22.9(3)
  • 25.4(2)
  • 28.6(1)
  • 31.8(3)
  • 38.1(3)
外径(Φmm)
  • 12.7(4)
  • 15.8(2)
  • 19.1(4)
  • 25.4(4)
  • 28.6(3)
許容偏心(mm)
  • 0.25
  • 0.05(5)
  • 0.1(7)
  • 0.15(10)
  • 0.2(10)
  • 0.3(1)
  • 0.4(2)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • その他(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.3(3)
  • 0.4(2)
  • 0.6(3)
  • 0.8(2)
  • 1(3)
  • 1.3(1)
  • 1.6(3)
  • 1.9(1)
  • 2(3)
  • 2.3(2)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(3)
  • 3.8(1)
  • 4.6(2)
  • 5(1)
0.3・0.4・0.6・0.8・1・1.3・1.6・1.9・2・2.3・2.5・2.6・3.2・3.8・4.6・5
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 10000(3)
  • 25000(4)
10000・25000
許容偏角(°)
  • 5(5)
5
ブランド
  • 三木プーリ(5)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(5)
5(5)
6(4)
6.35(4)
8(4)
9.525(2)
10(4)
11(2)
12(3)
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング Aモデル 三木プーリヘリカルカップリング Aモデル三木プーリ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング(Aモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(Aモデル)三木プーリ(2件のレビュー)
10,035税込11,039
1個
当日出荷から11日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性とフレキシブル性を追求しました。
許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.25適合ステッピングモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.25
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 三木プーリヘリカルカップリング 1441・3000モデル三木プーリ
9,498税込10,448
1個
当日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。
許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ
ヘリカルカップリング(1441モデル) 三木プーリヘリカルカップリング(1441モデル)三木プーリ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。本体にステンレス材を用いて耐食性を向上させました。
許容トルク(N・m)0.8常用トルク(N・m)0.4(正逆回転使用時は、常用トルク値の1/2になります。)許容偏角(°)5最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.25その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器質量(kg)0.022材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理材質(ねじ部)SCM435ねじ径MM3締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)9.82×10-7ねじりばね定数(N・m/rad)21.2バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.12
スリットタイプ