絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 25
- 3(17)
- 4(22)
- 5(30)
- 6(35)
- 6.35(25)
- 8(38)
- 10(32)
- 11(11)
- 12(31)
- 14(34)
- 15(33)
- 16(32)
- 18(30)
- 19(11)
- 20(32)
- 22(25)
- 28(21)
- 30(19)
- 35(18)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 24(1)
- 25(22)
- 26(1)
- 28(18)
- 30(17)
- 32(2)
- 35(15)
- 38(6)
- 40(3)
- 42(1)
常用トルク(N・m)
- 36(2)
- 37.27(1)
- 40(1)
- 44.13(1)
- 45(5)
- 66(1)
- 72(1)
- 80(5)
- 90(3)
- 99(4)
- 132(1)
- 160(3)
- 176(4)
- 198(4)
- 352(4)
外径(Φmm)
- 45(1)
- 55(13)
- 60(1)
- 63(2)
- 68(4)
- 69(2)
- 70(5)
全長(mm)
- 45.2(1)
- 46.6(1)
- 49.4(1)
- 51(2)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 68.6(2)
- 70.6(1)
- 77(6)
許容偏角(°)
- 0.2(1)
- 0.5(1)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 3(6)
0.2・0.5・1・1.5・2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2000(4)
- 5000(1)
- 6000(1)
- 8000(2)
- 9000(4)
- 10000(5)
- 11000(4)
- 15000(2)
2000・5000・6000・8000・9000・10000・11000・15000
許容偏心(mm)
- 1(4)
- 1.2(7)
- 1.4(4)
- 1.6(1)
- 2.5(3)
- 4(6)
- 4.5(4)
1・1.2・1.4・1.6・2.5・4・4.5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- アサ電子工業(4)
- 日本ミニチュアカップリング(3)
- アイセル(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・日本ミニチュアカップリング・アイセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(30)
6(35)
8(38)
10(32)
12(31)
14(34)
15(33)
16(32)
18(30)
20(32)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
カップリング Eタイプ
アイセル¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
オルダムカップリング FSPJUタイプ
アサ電子工業¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000許容偏角(°)0.5
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
カプリコン オルダムタイプ MOM-C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・セットスクリュータイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,898~税込¥8,688~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
鍋屋バイテック会社 カップリング カプリコン(オルダムタイプ・クランピングタイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷・日本工作機械工業会における団体規格(TES 1403)に準拠したオルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ・ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 ・シンプル構造で組み立てが簡単です。<用途>。 ・搬送コンベア/攪拌機/ポンプ
オルダムカップリング FSPJタイプ
アサ電子工業¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から7日以内出荷最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)0.2
オルダムカップリング FJUタイプ
アサ電子工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
























![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)