絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(2)
- 5(6)
- 6(6)
- 6.35(6)
- 7(2)
- 8(8)
- 9(1)
- 9.525(6)
軸穴径d2(Φmm)
- 9.525
- 3(16)
- 4(19)
- 5(30)
- 6(37)
- 6.35(26)
- 8(40)
- 10(37)
- 11(12)
- 12(34)
- 14(33)
- 15(34)
- 16(32)
- 18(31)
- 20(32)
- 22(25)
- 24(12)
- 25(22)
- 28(22)
- 30(20)
- 35(19)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3.2(2)
- 3.67(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 10.79(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 17.65(1)
- 30(1)
外径(Φmm)
- 20(2)
- 25(2)
- 25.5(2)
- 26(2)
- 30(2)
- 32(3)
- 40(1)
全長(mm)
- 21.6(1)
- 25.6(1)
- 26.4(1)
- 27.6(1)
- 28.2(1)
- 30.4(1)
- 31(1)
- 32(2)
- 32.6(2)
- 34.9(1)
- 41(1)
- 44.7(1)
許容偏角(°)
- 3(3)
3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 9000(1)
- 10000(2)
- 21000(2)
- 24000(2)
- 25000(1)
- 31000(2)
9000・10000・21000・24000・25000・31000
許容偏心(mm)
- 1.2(2)
- 1.5(2)
- 2(3)
1.2・1.5・2
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- エスコ(2)
- アイセル(1)
- ケイセブン(1)
- SUNGIL(ソンイル)(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・アイセル・ケイセブン・SUNGIL(ソンイル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(2)
5(6)
6(6)
6.35(6)
7(2)
8(8)
9(1)
9.525(6)

オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
カップリング Eタイプ
アイセル¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
8x9.525mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,800税込¥7,4801個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BE-2材質アルミニウム合金全長(mm)41種類スリットタイプ最大トルク(N・m)8外径(Φmm)32最大回転数(min-1[r.p.m])19000常用トルク(N・m)4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525
8x9.525mm/25mm フレキシブルカップリング(クランピング)
エスコ¥6,200税込¥6,8201個翌日出荷クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品仕様クランピングタイプ、スリットタイプエスコ品番EA969BD-9材質アルミニウム合金全長(mm)31種類スリットタイプ最大トルク(N・m)4外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])25000常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)9.525



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)