絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(7)
  • 6(5)
  • 6.35(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 6.35(2)
  • 7(1)
  • 8(3)
全長(mm)
  • 9.6(1)
  • 14.2(1)
  • 14.4(1)
  • 16.6(1)
  • 20.7(1)
  • 23.9(1)
  • 26(8)
常用トルク(N・m)
  • 1
  • 0.4(9)
  • 0.5(5)
  • 0.7(5)
  • 1.2(7)
  • 1.6(6)
  • 2(14)
  • 2.2(8)
  • 3.2(6)
  • 4(6)
  • 6(5)
  • 11(4)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 26(5)
  • 28(6)
  • 30(5)
  • 45(5)
  • 110(4)
  • 132(4)
外径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 20(8)
許容偏角(°)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
1.5・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000(1)
  • 13000(1)
  • 52000(2)
  • 78000(1)
12000・13000・52000・78000
許容偏心(mm)
  • 0.4(1)
  • 0.7(1)
  • 1(2)
0.4・0.7・1
ブランド
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
  • アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
1(1)
2(1)
3(4)
4(4)
5(7)
6(5)
6.35(1)
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業オルダムカップリング ASJタイプアサ電子工業
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6.35x 8mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-9仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-8仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 7 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)7外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-7仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-6仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ6 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-5仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 8 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x6.35mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 6 mm/20mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6外径(Φmm)20全長(mm)26最大回転数(min-1[r.p.m])31000常用トルク(N・m)1最大トルク(N・m)2材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BC-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
オルダムタイプ