絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(3)
軸穴径d2(Φmm)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 8(3)
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 0.7(2)
外径(Φmm)
- 19(1)
- 20(2)
全長(mm)
- 22.1
- 16(3)
- 16.6(3)
- 18.5(4)
- 18.8(3)
- 19.7(3)
- 23(5)
- 24.5(3)
- 26(8)
- 31(8)
- 32.6(4)
- 33.3(4)
- 34(10)
- 35(4)
- 40.5(4)
- 41(6)
- 46(7)
- 57(8)
- 58.6(4)
- 77(5)
- 全長(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 2(3)
2
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 900(1)
- 31000(2)
900・31000
許容偏心(mm)
- 1.3(3)
1.3
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
5(3)
6(3)
6.35(1)
7(1)
8(3)

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MOHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])900許容偏角(°)2














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)