絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • エスコ(37)
  • 日本ミニチュアカップリング(17)
  • アサ電子工業(8)
  • アイセル(1)
  • ケイセブン(1)
  • SUNGIL(ソンイル)(1)
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(8)
  • 4(8)
  • 5(9)
  • 6(13)
  • 6.35(10)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 11(4)
  • 12(13)
  • 14(13)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 18(10)
  • 20(10)
  • 22(8)
  • 24(4)
  • 25(10)
  • 28(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(7)
  • 4(6)
  • 5(11)
  • 6(15)
  • 6.35(11)
  • 8(15)
  • 10(14)
  • 11(5)
  • 12(14)
  • 14(14)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 18(10)
  • 20(10)
  • 22(8)
  • 24(4)
  • 25(10)
  • 28(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
全長(mm)
  • 14.9(2)
  • 16(2)
  • 16.6(3)
  • 18(2)
  • 18.8(2)
  • 19(2)
  • 19.7(2)
  • 20.4(2)
  • 22.1(3)
  • 27.2(3)
  • 32.6(4)
  • 33.3(4)
  • 34(8)
  • 35(4)
  • 40.1(4)
  • 40.5(4)
  • 46(4)
  • 57(4)
  • 58.6(4)
  • 77(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 9000(4)
  • 10000(2)
  • 11000(4)
  • 12000(2)
  • 14000(4)
  • 15000(2)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(5)
  • 21000(4)
  • 24000(4)
  • 25000(4)
  • 31000(9)
  • 37000(4)
  • 39000(5)
  • 42000(4)
  • 52000(4)
  • 78000(2)
  • 100000(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(5)
  • 0.7(5)
  • 1.2(7)
  • 1.6(4)
  • 2(4)
  • 2.2(6)
  • 3.2(4)
  • 3.3(4)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 15.4(4)
  • 16(4)
  • 22(4)
  • 26(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 110(4)
  • 132(4)
  • 176(4)
  • 198(4)
0.4・0.7・1.2・1.6・2・2.2・3.2・3.3・11・15・15.4・16・22・26・28・30・110・132・176・198・常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 8(2)
  • 10(1)
  • 12(5)
  • 15(8)
  • 16(5)
  • 17(8)
  • 20(13)
  • 25(4)
  • 26(8)
  • 30(8)
  • 32(5)
  • 34(8)
  • 38(8)
  • 40(2)
  • 45(8)
  • 50(2)
  • 55(8)
  • 63(2)
  • 68(4)
  • 70(4)
8・10・12・15・16・17・20・25・26・30・32・34・38・40・45・50・55・63・68・70・外径(Φmm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 2(8)
  • 3(7)
2・3
許容偏心(mm)
  • 0.3(4)
  • 0.4(4)
  • 0.5(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(5)
  • 0.8(4)
  • 0.9(1)
  • 1(13)
  • 1.2(8)
  • 1.3(3)
  • 1.4(4)
  • 1.5(10)
  • 2(10)
  • 2.5(6)
  • 3(7)
  • 3.5(2)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1・1.2・1.3・1.4・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(13)
8(13)
10(13)
12(13)
14(13)
15(10)
16(10)
18(10)
20(10)
25(10)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MORNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
カプリコン・ミニMOLシリーズ用のスペーサーです。
種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール適合MOL、MOL-Cシリーズ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-KNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン・ミニ スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類関連商品寸法c(Φmm)94.5材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン MOPシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOPシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])900材質(本体)SUS303種類オルダムタイプ
カプリコン MOSシリーズ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズ用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
239税込263
1個
4日以内出荷
種類関連商品材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MOSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)2材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOLシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOLシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)3材質(本体)A2017種類オルダムタイプ
カプリコン MOHSシリーズ用スペーサ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MOHSシリーズ用スペーサNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
種類関連商品材質(スペーサ)ベスペル(VESPEL)
オルダムタイプ