絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 20
  • 3(12)
  • 4(11)
  • 5(10)
  • 6(29)
  • 6.35(21)
  • 7(18)
  • 8(43)
  • 9(14)
  • 9.525(29)
  • 10(43)
  • 11(31)
  • 12(36)
  • 14(27)
  • 15(23)
  • 16(17)
  • 18(15)
  • 19(9)
  • 22(6)
  • 24(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 16(1)
  • 18(3)
  • 20(11)
  • 22(7)
  • 24(4)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 73(1)
  • 80(1)
  • 81(1)
  • 86(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 32(2)
  • 39.5(1)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
常用トルク(N・m)
  • 5(3)
  • 6(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 40(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 160(1)
許容偏角(°)
  • 1(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
1・3・4・8・10・12
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(4)
  • 4000(2)
  • 6000(3)
  • 15000(1)
3000・4000・6000・15000
許容偏心(mm)
  • 0.2(4)
  • 0.3(1)
  • 0.5(1)
  • 6(1)
0.2・0.3・0.5・6
ブランド
  • アサ電子工業(5)
  • 三木プーリ(4)
  • 酒井製作所(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
アサ電子工業・三木プーリ・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(29)
6.35(21)
7(18)
8(43)
9.525(29)
10(43)
11(31)
12(36)
14(27)
15(23)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • ボールカップリング MBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBSタイプ

    アサ電子工業(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング MBDタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング MBDタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
    材質SUS種類ジョイントタイプ
  • パラフレックスカップリング CPUモデル 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各構成部品の剛性は非常に高く、高精度なピンとドライメタルによりバックラッシは極小です。 ユニバーサル方式のため、取付け誤差による軸反力が極小です。 ピンとドライメタルの摩擦面の摺動により、減衰効果があります。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョイントタイプ許容偏角(°)4
  • カプリコンlimX XUTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XUTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBSタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    5日以内出荷
    ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
    材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
  • ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業

    ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS

    アサ電子工業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-22B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-22B

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)22
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-20B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-46-A-20B-20B

    三木プーリ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-46-AタイプCPU寸法L(mm)54寸法L1(mm)6.5寸法A(mm)16許容トルク(N・m)25寸法D(mm)46寸法E(mm)0.3MM5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-20B-20B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-39-20B-20B

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-39タイプCPE寸法L(mm)40寸法L1(mm)12.5最大トルク(N・m)10寸法A(mm)14寸法D(mm)39寸法L2(mm)M4常用トルク(N・m)5軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20
  • ボールカップリング NBDCタイプ アサ電子工業

    ボールカップリング NBDCタイプ

    アサ電子工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金質量(g)180種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000ねじ径MM4常用トルク(N・m)50締付トルク(N・m)4.5慣性モーメント(kg・m2)4×10-5許容偏角(°)3ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向変位(mm)±0.5バックラッシ(°)0.1許容偏心(mm)0.3
  • 精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCNシリーズ

    酒井製作所
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    7日以内出荷から52日以内出荷
    材質S45C種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
    種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
ジョイントタイプ