絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5
- 3(12)
- 4(11)
- 6(29)
- 6.35(21)
- 7(18)
- 8(43)
- 9(14)
- 9.525(29)
- 10(43)
- 11(31)
- 12(36)
- 14(27)
- 15(23)
- 16(17)
- 18(15)
- 19(9)
- 20(13)
- 22(6)
- 24(4)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 5(6)
- 6(4)
- 6.35(3)
- 7(3)
- 8(4)
- 9.525(2)
- 10(3)
- 11(1)
- 12(1)
全長(mm)
- 18(3)
- 20(3)
- 21.5(1)
- 27(3)
- 39(1)
外径(Φmm)
- 11(2)
- 15(3)
- 20(3)
- 25(3)
常用トルク(N・m)
- 0.25(2)
- 0.3(1)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 0.7(5)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 3(1)
- 3.5(1)
許容偏角(°)
- 1(3)
- 15(2)
1・15
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(1)
- 4000(1)
- 6000(2)
- 25000(1)
- 31000(1)
- 42000(1)
3000・4000・6000・25000・31000・42000
許容偏心(mm)
- 0.2(3)
- 4(1)
0.2・4
ブランド
- 三木プーリ(5)
- 酒井製作所(2)
- アサ電子工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・酒井製作所・アサ電子工業・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
6(29)
6.35(21)
7(18)
8(43)
9.525(29)
10(43)
11(31)
12(36)
14(27)
15(23)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
カプリコンlimX XUTシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-8B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)8
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-6.35B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-7B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)7
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-6B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6
パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-5B
三木プーリ¥7,498税込¥8,2481個10日以内出荷・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,598~税込¥5,058~1個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)