絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(3)
  • 6(5)
  • 6.35(5)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6.35
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(8)
  • 6(13)
  • 7(14)
  • 8(26)
  • 9(7)
  • 9.525(18)
  • 10(31)
  • 11(29)
  • 12(42)
  • 14(35)
  • 15(29)
  • 16(29)
  • 18(34)
  • 19(22)
  • 20(29)
  • 22(16)
  • 24(4)
全長(mm)
  • 27(2)
外径(Φmm)
  • 25(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.7(5)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 2.2(2)
許容偏角(°)
  • 1(2)
1
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(2)
6000
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
0.2
ブランド
  • 三木プーリ(9)
  • 酒井製作所(2)
三木プーリ・酒井製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(1)
4(1)
5(3)
6(5)
6.35(5)
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6.35B-6.35B

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPUモデル CPU-26-A-6B-6.35B

    三木プーリ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPU-26-AタイプCPU寸法L(mm)36寸法L1(mm)4寸法A(mm)9許容トルク(N・m)2.2寸法D(mm)26寸法E(mm)0.3MM3軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-5B-6.35B

    三木プーリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6B-6.35B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-3B-6.35B

    三木プーリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)3軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-4B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-4B-6.35B

    三木プーリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6B-6.35B

    三木プーリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    100日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6.35B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-19-6.35B-6.35B

    三木プーリ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-19タイプCPE寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)6最大トルク(N・m)1.4寸法A(mm)6寸法D(mm)19寸法L2(mm)M2.5常用トルク(N・m)0.7軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-6.35B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-6.35B-6.35B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    10日以内出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)6.35軸穴径d2(Φmm)6.35
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から27日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
    種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
  • 精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UAシリーズ

    酒井製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
    材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
ジョイントタイプ