絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(6)
- 7(2)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(2)
- 8(6)
- 10(3)
- 12(1)
全長(mm)
- 20(3)
- 36(1)
- 41.5(1)
- 58.5(1)
外径(Φmm)
- 20
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 7(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
- 15(5)
- 25(3)
- 28(3)
- 30(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 40(4)
- 45(4)
- 55(3)
- 100(2)
- 125(2)
- 155(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.5(2)
- 0.6(1)
- 6(1)
- 17(1)
- 20(1)
許容偏角(°)
- 1(3)
- 12(2)
- 15(1)
1・12・15
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 1500(1)
- 3000(1)
- 4000(1)
- 6000(2)
- 31000(1)
1500・3000・4000・6000・31000
許容偏心(mm)
- 0.2(3)
- 5(1)
0.2・5
ブランド
- アサ電子工業(3)
- 酒井製作所(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
アサ電子工業・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(3)
6(6)
7(2)
8(5)
10(3)
12(1)

ボールカップリング MBSタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
ボールカップリング DBSCタイプ
アサ電子工業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])1500破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4常用トルク(N・m)6締付トルク(N・m)2.5許容偏角(°)15(MAX)ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ許容偏心(mm)0.2
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。材質A2017種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2












![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)