絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
常用トルク(N・m)
  • 6(1)
  • 190(1)
  • 250(1)
外径(Φmm)
  • 20(1)
  • 74(1)
  • 84(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1500
  • 2000(5)
  • 3000(10)
  • 3500(1)
  • 4000(2)
  • 6000(6)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
  • 18000(1)
  • 21000(1)
  • 25000(1)
  • 31000(1)
  • 42000(1)
全長(mm)
  • 41.5(1)
  • 100(1)
41.5・100
許容偏角(°)
  • 7.5(1)
  • 15(1)
7.5・15
ブランド
  • アサ電子工業(2)
アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
30(1)
35(1)
40(1)
45(1)
50(1)
ボールカップリング DBSCタイプ アサ電子工業ボールカップリング DBSCタイプアサ電子工業
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6許容偏角(°)15(MAX)最高回転数(min-1[r.p.m])1500材質アルミダイカスト種類ジョイントタイプ破壊トルク(Nm)(静的)34ねじ径MM4締付トルク(N・m)2.5ねじりばね定数(N・m/rad)750軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1バックラッシ(°)1.2以下
ボールカップリング NBSタイプ アサ電子工業ボールカップリング NBSタイプアサ電子工業
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造 強粘特殊グリースを使用 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ種類ジョイントタイプ
ジョイントタイプ