絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 11(2)
  • 12(4)
  • 12.7(1)
  • 14(4)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(6)
  • 6(6)
  • 8(2)
  • 10(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 9000(1)
  • 10000(3)
  • 20000(1)
  • 31000(1)
  • 39000(1)
  • 52000(1)
外径(Φmm)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 18(1)
  • 20(2)
全長(mm)
  • 16.5(1)
  • 22(1)
  • 23.5(1)
  • 26.5(1)
  • 28(1)
  • 31.5(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.07(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
0.07・0.15・0.3・0.4・0.5・0.8・0.9・1・1.5
許容偏角(°)
  • 1.5(3)
  • 2(4)
  • 3.5(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
1.5・2・3.5・5・10
許容偏心(mm)
  • 0.1(5)
  • 0.13(1)
  • 0.15(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(1)
0.1・0.13・0.15・0.2・0.5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 日本ミニチュアカップリング(3)
  • 三木プーリ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・三木プーリ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(4)
4(5)
5
6(7)
8(6)
10(6)
11(2)
12(4)
14(4)
15(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • ベローフレックスカップリング CHP 三木プーリ

    ベローフレックスカップリング CHP

    三木プーリ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
    材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
  • ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NBシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
  • ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

    日本ミニチュアカップリング
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1
  • カプリコン MWBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MWBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷から42日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.15
  • カプリコン MKMシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MKMシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017相当種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316Ti相当許容偏角(°)2
ベローズタイプ