絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.76(1)
- 5(3)
- 6(3)
- 6.35(1)
- 7(1)
- 7.93(1)
- 8(2)
- 9.52(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 15(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(2)
- 4.5(1)
- 4.76(1)
- 5(3)
- 6(4)
- 6.35(1)
- 7(2)
- 7.93(1)
- 8(2)
- 9(1)
- 9.52(1)
- 10(2)
- 12(1)
- 12.7(1)
- 14(1)
- 15(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 10000(3)
許容偏角(°)
- 1.5(2)
- 2(3)
許容偏心(mm)
- 0.1(4)
- 0.13(1)
- 0.2(2)
- 0.25(1)
ブランド
- 日本ミニチュアカップリング
- HUCO(37)
- 三木プーリ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Ruland(4)
- SICK(1)
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(2)
5(3)
6(3)
8(2)
10(2)
12(1)
12.7(1)
14(1)
15(1)

ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1
ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)
日本ミニチュアカップリング¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1









![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)