絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 7(1)
  • 7.93(1)
  • 8(2)
  • 9.52(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.76(1)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 6.35(1)
  • 7(2)
  • 7.93(1)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 9.52(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.7(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000(1)
  • 10000(3)
許容偏角(°)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
許容偏心(mm)
  • 0.1(4)
  • 0.13(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
ブランド
  • 日本ミニチュアカップリング
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三木プーリ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
3(2)
4(2)
5(3)
6(3)
8(2)
10(2)
12(1)
12.7(1)
14(1)
15(1)
  • ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NBシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
  • ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

    日本ミニチュアカップリング
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
    材質(ベローズ)ステンレス/SUS304L、(金具)ステンレス/SUS303、(クランプ)バネ銅種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容変位(mm)(平行変位)0.1、(角度変位deg)2.0°、(軸方向変位)±1.25許容偏心(mm)0.1
  • ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ) 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ(コレットタイプ)

    日本ミニチュアカップリング
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    性能は一般タイプと同じですが、軸を傷めず取付け、取りはずしが容易となりました。 特に正逆回転の頻度の高い場合や、回転角速度の大きい場合に最適です。 材質は一般タイプと同じで、ベローズはステンレス(SUS304L)、金具はステンレス(SUS303)を使用、クランプはバネ銅を使用しています。
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±1.25伝達トルク(N・cm)78.45許容偏心(mm)0.1
ベローズタイプ