「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
25(7)
28(9)
45(9)
50(9)
56(9)
63(8)
100(8)
110(8)
125(8)
140(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。
フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。
継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。
偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。
鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6
材質(本体)FC200以上
種類フランジタイプ
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理
シリーズFCL
関連資料技術資料1(0.5MB)
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)38
軸穴径d2(Φmm)35
外径A(Φmm)140
材質鋳鉄
寸法a(Φmm)14
寸法B(Φmm)100
寸法C1(Φmm)71
寸法C2(Φmm)63
寸法F1(mm)18
寸法F2(mm)18
寸法L(mm)50
寸法M(mm)32
エスコ品番EA969GA-5
仕様JISB1452-1991準拠
1個
¥14,900
税込¥16,390
8日以内出荷
『カップリング』には他にこんなカテゴリがあります
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。