絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 25(7)
外径(Φmm)
  • 100(6)
軸穴径d2(Φmm)
  • 25
  • 20(5)
  • 28(10)
  • 30(4)
  • 35(7)
  • 38(4)
  • 45(9)
  • 48(4)
  • 50(9)
  • 55(4)
  • 56(8)
  • 63(8)
  • 71(7)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(8)
  • 110(8)
  • 125(8)
  • 140(7)
  • 160(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(5)
全長(mm)
  • 74(3)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
0.1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • カネミツ(3)
  • エスコ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・カネミツ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
25(7)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ100mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25外径A(Φmm)100材質鋳鉄寸法a(Φmm)10寸法B(Φmm)67寸法C1(Φmm)42.5寸法C2(Φmm)42.5寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23エスコ品番EA969GA-2仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)カネミツ
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上
フランジタイプ