絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 28(11)
  • 32(6)
  • 92(1)
外径(Φmm)
  • 55(1)
  • 70(1)
  • 112(8)
  • 125(7)
軸穴径d2(Φmm)
  • 28
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 30(5)
  • 35(8)
  • 38(5)
  • 45(10)
  • 48(5)
  • 50(10)
  • 55(6)
  • 56(9)
  • 63(9)
  • 71(8)
  • 80(8)
  • 90(7)
  • 100(9)
  • 110(9)
  • 125(9)
  • 140(8)
  • 160(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(7)
  • 4500(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
常用トルク(N・m)
  • 34(1)
  • 44(1)
  • 83(1)
全長(mm)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 83(4)
  • 93(5)
70・80・83・93
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
0.1
ブランド
  • カネミツ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • エスコ(2)
  • ケイセブン(2)
カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ケイセブン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
28(11)
32(6)
92(1)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
7,698税込8,468
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
Φ125mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ125mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)28外径A(Φmm)125材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)85寸法C1(Φmm)56寸法C2(Φmm)50寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)45寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-4仕様JISB1452-1991準拠
Φ112mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ112mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
9,170税込10,087
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)28軸穴径d2(Φmm)28外径A(Φmm)112材質鋳鉄寸法a(Φmm)10寸法B(Φmm)75寸法C1(Φmm)50寸法C2(Φmm)50寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)40寸法M(mm)23エスコ品番EA969GA-3仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
K-7カップリング MDシリーズ ケイセブンK-7カップリング MDシリーズケイセブン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
種類フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)カネミツ
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ材質(本体)FC200以上
フランジ形たわみ軸継手 カネミツフランジ形たわみ軸継手カネミツ
8,998税込9,898
1セット
3日以内出荷から9日以内出荷
軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジタイプ