絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 63(7)
  • 65(1)
  • 70(2)
外径(Φmm)
  • 224
  • 90(4)
  • 100(6)
  • 112(9)
  • 125(10)
  • 140(9)
  • 160(10)
  • 180(10)
  • 200(9)
  • 250(8)
  • 280(8)
  • 315(7)
  • 355(7)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 475(1)
  • 500(1)
  • 560(5)
  • 630(4)
  • 710(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 63(7)
  • 65(1)
  • 70(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2850(4)
  • 3100(1)
  • 3150(1)
  • 4300(2)
  • 4700(1)
常用トルク(N・m)
  • 197(1)
  • 394(1)
全長(mm)
  • 160(2)
  • 164(3)
160・164
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 6(2)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.2(2)
0.2
ブランド
  • カネミツ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • エスコ(1)
  • ケイセブン(1)
カネミツ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・ケイセブン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
63(7)
65(1)
70(2)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
43,980税込48,378
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形固定軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1セット
当日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ
Φ224mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ224mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
52,100税込57,310
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)63軸穴径d2(Φmm)63外径A(Φmm)224材質鋳鉄寸法a(Φmm)20寸法B(Φmm)170寸法C1(Φmm)112寸法C2(Φmm)112寸法F1(mm)22.4寸法F2(mm)22.4寸法L(mm)80寸法M(mm)41エスコ品番EA969GA-9仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形固定軸継手 カネミツSNS フランジ形固定軸継手カネミツ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
種類フランジタイプ材質(本体)S35C 鍛造品
SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツSNS フランジ形固定軸継手 RCLカネミツ
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ ケイセブンK-7カップリング Fシリーズケイセブン
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
93,980税込103,378
1セット
翌日出荷から61日以内出荷
種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6材質(本体)S25C以上
フランジタイプ