絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 20(4)
外径(Φmm)
  • 90
  • 100(6)
  • 112(9)
  • 125(10)
  • 140(9)
  • 160(10)
  • 180(10)
  • 200(9)
  • 224(9)
  • 250(8)
  • 280(8)
  • 315(7)
  • 355(7)
  • 400(6)
  • 450(6)
  • 475(1)
  • 500(1)
  • 560(5)
  • 630(4)
  • 710(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(3)
全長(mm)
  • 59(2)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
0.1
ブランド
  • カネミツ(2)
  • エスコ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
カネミツ・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
20(4)
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ 90mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
フランジタイプ