絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 20
  • 25(7)
  • 28(9)
  • 30(4)
  • 32(7)
  • 35(4)
  • 38(7)
  • 42(4)
  • 45(9)
  • 50(9)
  • 56(8)
  • 63(8)
  • 71(7)
  • 80(7)
  • 90(6)
  • 100(8)
  • 110(8)
  • 125(8)
  • 140(7)
  • 160(5)
外径(Φmm)
  • 90(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 20(5)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(3)
全長(mm)
  • 59(2)
許容偏角(°)
  • 1(1)
  • 6(1)
1・6
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
0.1
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • カネミツ(2)
  • エスコ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・カネミツ・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸穴径d1(Φmm)から絞り込む
28(9)
45(9)
50(9)
56(8)
63(8)
80(7)
100(8)
110(8)
125(8)
140(7)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL関連資料技術資料1(0.5MB)
SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)カネミツ
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ 90mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
6,540税込7,194
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)20軸穴径d2(Φmm)20外径A(Φmm)90材質鋳鉄寸法a(Φmm)8寸法B(Φmm)60寸法C1(Φmm)35.5寸法C2(Φmm)35.5寸法F1(mm)14寸法F2(mm)14寸法L(mm)28寸法M(mm)19エスコ品番EA969GA-1仕様JISB1452-1991準拠
SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツSNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)カネミツ
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
種類フランジタイプ
フランジタイプ