絞り込み
出力(kW)
吐出圧力(MPa)
騒音値(dB)
50~60未満・60~70未満・70~80未満
タンク容量(L)
5未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・なし
質量(kg)
0.3・0.38・0.48・0.55・0.7・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.5・1.9・2・2.1・4.25・25・28・41・53・105・質量(kg)をもっと見る
種類
小型・軽量・静音
ブランド
モノタロウ・SK11・富士コンプレッサー・日立産機システム・アネスト岩田・オリオン機械・EARTH MAN・マキタ・パオック・PROXXON(プロクソン)・Power sonic・日東工器・ノーブランド・明治機械製作所・SMC・エスコ・洲本整備機・武蔵オイルシール工業・富士造機・KENOH・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

457件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
  • ベビコン用フィルター 日立産機システム

    ベビコン用フィルター

    日立産機システム(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • 吸込ろ過器詰め物 日立産機システム

    吸込ろ過器詰め物

    日立産機システム(5件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • セーフティバルブ モノタロウ

    セーフティバルブ

    モノタロウ(34件のレビュー)
    990税込1,089
    1個
    当日出荷
    セーフティバルブはリリーフ弁です。作動圧力になった時に完全に開放され空気が抜けます。
    用途コンプレッサーや空気配管等に設置材質真鍮寸法(mm)(全長)40、(幅)13.8接続口径PT1/4使用温度範囲(℃)-40~93使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)1販売区分業務用
  • ベビコン用スイコミロカキツメモノ 日立産機システム

    ベビコン用スイコミロカキツメモノ

    日立産機システム
    2,798税込3,078
    1セット(5個)ほか
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ 安全弁(10k) SK11

    コンプ 安全弁(10k)

    SK11(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放する弁です。タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放します。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・ゴム・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)スパナサイズ(mm)14
  • ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ) 日立産機システム

    ベビコン用電子式オートドレントラップ(日立エレクトラップ)

    日立産機システム(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    新型電子式ツインタイマー方式を採用!! 空気圧縮機タンク内にたまったドレンを効率よく、確実に自動排出します。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種ベビコンスーパーオイルフリーベビコンオイルフリーブビコンパッケージベビコンパッケージオイルフリーブビコンオイルフリースクロール圧縮機質量(kg)1.5最高圧力(MPa)1.37外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×81×116ドレン排出フィルタ(80メッシュ)+電磁弁ドレン方式電子式(タイマー方式)周囲温度(℃)0~40(ただし、ドレンの凍結のないこと)
  • 吸込フィルター アネスト岩田

    吸込フィルター

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    コンプレッサーの交換用吸込フィルターです。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ドレンコック 京セラインダストリアルツールズ

    ドレンコック

    京セラインダストリアルツールズ
    779税込857
    1個
    当日出荷
  • コンプ圧力スイッチ(8k)T SK11

    コンプ圧力スイッチ(8k)T

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コンプレッサ作動と停止を操作する部品です。コンプレッサ作動停止の操作用スイッチです。アンローダバルブ(2409015)、ブッシュ(2E04008)を含みます。
    用途コンプレッサ作動と停止を操作。仕様アンローダチューブ接続側ネジ:平行オネジ7/16-24UNF、39ブッシュ+50アンローダバルブ組付済適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • エレメント(クランク室フィルタ) 日立産機システム

    エレメント(クランク室フィルタ)

    日立産機システム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ 安全弁(8k) SK11

    コンプ 安全弁(8k)

    SK11(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    タンク内の圧力が規定最大値を超えると弁が作動して空気を開放する部品です。タンク内圧力が規定値以上時に圧力を開放用する弁です。
    用途タンク内圧力を開放。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ 圧力SWアンローダV SK11

    コンプ 圧力SWアンローダV

    SK11
    619税込681
    1個
    欠品中
    配管内空気圧力を開放する部品です。タンク内圧が設定値以上時に配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途配管内圧力を開放。仕様12mm六角ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄ねじの種類平行オネジ7/16―24UNF
  • コンプ タンクホイール SK11

    コンプ タンクホイール

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    コンプレッサの移動用タイヤの交換部品です。コンプレッサの移動用のタイヤです。
    用途コンプレッサの移動用タイヤ。適合機種SK11エアコンプレッサー共通 (詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)、エアコンプレッサSR-101・SR-L15MPT-01、エアコンプレッサSR-102・SR-L30MPT-01、エアコンプレッサSB-171・SB-L12MVT-01、エアコンプレッサSB-172・SB-L30MVT-01、エアコンプレッサSW-131・SW-L25MPF-01、エアコンプレッサSW-231・SW-L30LPF-01、縦型エアコンプレッサ SWV-131材質樹脂外径×内径(Φmm)(約)117×13
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11M5AN、OSP-11M5ARN、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15S5AN、OSP-15S5ANR、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用サクション(吸込み)フィルター
  • TLP55B-10用部品 アネスト岩田

    TLP55B-10用部品

    アネスト岩田(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • ベビコン用エレメント 日立産機システム

    ベビコン用エレメント

    日立産機システム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント アネスト岩田

    エアホース用ジョイント・エア用クイックジョイント

    アネスト岩田
    479税込527
    1個ほか
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするためのファンです。(ファン2336036の後継部品)。
    用途モーター、シリンダーの冷却用のファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚外径×内径×厚さ(mm)約144×14×約33
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-11M5AN、OSP-11M5ANR、OSP-11M6AN、OSP-11M6ARN、OSP-11VAN、OSP-11VARN、OSP-11M5AN2、OSP-11M5ARN2、OSP-11M6AN2、OSP-11M6ARN2、OSP-11VAN2、OSP-11VARN2、OSP-15VA2、、OSP-15VAR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用セパレーターエレメント
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11
    419税込461
    1個
    当日出荷
    起動時の各配管内の減圧をする交換用部品です。起動時の各配管内の減圧をするパーツです(アウトレットバルブ2409003の後継部品)。
    用途起動時の各配管内の減圧用の弁。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮タイプフラット形状ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ 圧力計(大) SK11

    コンプ 圧力計(大)

    SK11
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タンク内圧力値の確認する計器です。タンク内圧力値の確認するメーターです。
    用途タンク内圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)50ねじの種類配管テーパーオネジ1/4(R1/4)
  • コンプ 圧力SWリリーフV SK11

    コンプ 圧力SWリリーフV

    SK11(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。タンク内圧が設定値以上時にの配管内空気圧力を開放する弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮・鉄六角対辺(mm)(アンローダパイプ接続側)13、(圧力スイッチ接続側)11、(薄肉ナット)12/平行ネジ7/16-24UNFねじの種類平行オネジ:7/16-24UNF
  • コンプ ファン SK11

    コンプ ファン

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    モーター、シリンダーの冷却をする交換用部品です。モーター、シリンダーの冷却をするファンです。
    用途モーター、シリンダーの冷却用ファン。仕様M4X25mm長ネジ+ナット適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質樹脂・鉄羽根枚数10枚寸法(外径×内径×厚さ)(mm)(約)144X14×33
  • コンプ 圧力計(小) SK11

    コンプ 圧力計(小)

    SK11(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    圧縮空気取り出し圧力値の確認する計器です。圧縮空気取り出し圧力値の確認するメーターです。
    用途圧縮空気取り出し圧力値の確認。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質真鍮・鉄直径(Φmm)(約)40ねじの種類配管テーパーオネジ1/8(R1/8)
  • コンプ フィルターセット SK11

    コンプ フィルターセット

    SK11
    829税込912
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタのセット品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様フィルタエレメント付材質樹脂・鉄ねじの種類配管テーパーオネジ1/2(R1/2)寸法(外径×厚さ)(mm)約90×約40
  • 減圧弁 日立産機システム

    減圧弁

    日立産機システム(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    常時一定の圧力を保ちます。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ
    889税込978
    1箱
    当日出荷
    適合AC700型番CB-210
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-15S5AN、OSP-15S5ARN、OSP-15S6AN、OSP-15S6ARN、OSP-15M5AN、OSP-15M5ARN、OSP-15M6AN、OSP-15M6ARN、OSP-15VAN、OSP-15VARN、OSP-15M5AN2、OSP-15M5ARN2、OSP-15M6AN2、OSP-15M6ARN2、OSP-15VAN2、OSP-15VARN2用セパレーターエレメント
  • サクションフィルター 日立産機システム

    サクションフィルター

    日立産機システム
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-11VA1、OSP-11VAR1、OSP-11VA2、OSP-11VAR2、OSP-11VA3、OSP-11VAR3、OSP-11M5A2、OSP-11M5AR2、OSP-11M6A2、OSP-11M6AR2、OSP-15VA1、OSP-15VAR1、OSP-15M5A、OSP-15M5AR、OSP-15M6A、OSP-15M6AR、OSP-15S5A、OSP-15S5AR、OSP-15S6A、OSP-15S6AR、OSP-15VA2、OSP-15VAR2、OSP-15M5A2、OSP-15M5AR2、OSP-15M6A2、OSP-15M6AR2、OSP-15S5A2、OSP-15S5AR2、OSP-15S6A2、OSP-15S6AR2、OSP-15VA3、OSP-15VAR3用サクション(吸込み)フィルター
  • セパレーターエレメント 日立産機システム

    セパレーターエレメント

    日立産機システム
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途型式OSP-7.5M5AN、OSP-7.5M5ARN、OSP-7.5M6AN、OSP-7.5M6ARN、OSP-7.5VAN、OSP-7.5VARN、OSP-7.5M5AN2、OSP-7.5M5ARN2、OSP-7.5M6AN2、OSP-7.5M6ARN2、OSP-7.5VAN2、OSP-7.5VARN2用セパレーターエレメント
  • ベビコン用防じんフィルタ 日立産機システム

    ベビコン用防じんフィルタ

    日立産機システム(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    適合機種0.75~11kWベビコン0.75~11kWオイルフリーベビコン接続口径PT1外形寸法(mm)138×115×217概略質量(kg)0.7ろ過精度(μm)5(初期)(集じん効率82%)ろ過面積(cm2)457
  • コンプ フィルターセット SK11

    コンプ フィルターセット

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタセット品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質鉄/アルミダイキャスト/紙取付ねじ配管3/8テーパーオネジ×六角対辺29mm、【カバー固定ねじ】M5×0.8
  • コンプ アウトレットバルブ SK11

    コンプ アウトレットバルブ

    SK11(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。起動時の各配管内の減圧用の弁です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質真鍮六角対辺(mm)11配管1/8テーパーオネジ
  • コンプ サーキットプロテクタ SK11

    コンプ サーキットプロテクタ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    過電流時にモーター、元電源を保護する部品です。過電流時にモーター、元電源の保護用簡易ブレーカ。
    用途過電流時にモーター、元電源の保護。適合機種SK11エアコンプレッサー共通(詳細はコンプレッサページの部品図ご確認)材質銅・真鍮・鉄・樹脂規格AC240V・8A
  • コンプ 圧力SW(10k) SK11

    コンプ 圧力SW(10k)

    SK11(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。コンプレッサの作動と停止を操作するスイッチです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様アンローダチューブ接続側:平行オネジ7/16-24UNF、51ブッシュ+69アンローダバルブ組付済材質樹脂・真鍮・鉄ねじの種類配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)
  • オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター ノーブランド

    オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L用エアーフィルター

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合本体モノタロウ オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L MCP-250A
  • ゴムボート・ボール用ノズル EARTH MAN

    ゴムボート・ボール用ノズル

    EARTH MAN
    1,398税込1,538
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアーダスターに直接 接続可能。
    用途空気入れや吹き飛ばしに。材質(本体)黄銅(真鍮)メッキ仕上げねじ径G1/8(PF1/8)最高使用圧力(MPa)1
  • コンプ レギュレータ(右) SK11

    コンプ レギュレータ(右)

    SK11
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧縮空気取り出し圧力用の調整器です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様カプラ・ニップル接続側:配管テーパーメネジ1/4(Rc1/4)、圧力計接続側:配管テーパーメネジ1/8(Rc1/8)材質鉄・真鍮・樹脂
  • コンプ フィルタエレメント SK11

    コンプ フィルタエレメント

    SK11
    869税込956
    1個
    当日出荷
    エアコンプレッサーの交換用パーツです。吸気のろ過エアフィルタ交換用フィルタです。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム、紙、鉄外径×内径×厚さ(mm)43×23×19(ゴムリング付)
  • コンプ サーキットブレーカー SK11

    コンプ サーキットブレーカー

    SK11(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、元電源の保護用簡易ブレーカです。過電流時にモーター、元電源を保護するための部品です。
    用途エアコンプレッサー用交換部品。材質樹脂・真鍮・鉄規格AC240V・4Aナット14mm六角ナット
コンプレッサー周辺機器