絞り込み
出力(kW)
  • 0.2(1)
  • 0.24(1)
  • 0.45(1)
  • 0.54(1)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
吐出圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.016(1)
  • 0.018(1)
  • 0.02(1)
  • 0.026(1)
  • 0.08(1)
  • 0.69(2)
  • 0.70(2)
  • 0.93(5)
  • 0.95(5)
  • 0.98(2)
  • 1.00(8)
  • 1.4(8)
  • 1.40(8)
  • 1.5(13)
  • 1.50(13)
  • 1.57(2)
  • 1.60(4)
  • 1.6(2)
  • 2.50(2)
電源電圧(V)
  • AC100(3)
  • AC200(3)
吐出空気量(L/min)
  • 50未満(2)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(3)
ブランド
  • 富士コンプレッサー(3)
富士コンプレッサー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー メンテナンスサービス
点検・修理までトータルサポート 見積無料 各種メーカー対応 お問合せはこちら

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
0.2(1)
0.24(1)
0.45(1)
0.54(1)
0.75(1)
0.9(1)
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)18管径(Φmm)吐出し:3/8B寸法A(mm)124寸法F(mm)426最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)175寸法B(mm)210吐出し空気量(L/min)85/100(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.75/0.9(50/60Hz)寸法H2(mm)235シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×2
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    概略質量(kg)10段数一段電動機(定格出力/kW)0.45/0.54(50/60Hz)シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×20×1吐出し空気量(L/min)42/49(50/60Hz)管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)124寸法B(mm)122寸法E(mm)170寸法F(mm)286寸法D(Φmm)9寸法H2(mm)235仕様伝達方法:直結最高使用圧力0.8MPa潤滑方式無給油式
  • 低圧オイルレス圧縮機本体 富士コンプレッサー

    低圧オイルレス圧縮機本体

    富士コンプレッサー
    1台
    欠品中
    耐久性がありメンテナンスが容易な一段圧縮機本体無給油式。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    仕様伝達方法:直結段数一段概略質量(kg)7管径(Φmm)吐出し:1/4B寸法A(mm)130寸法F(mm)234最高使用圧力0.8MPa寸法D(Φmm)9寸法E(mm)152寸法B(mm)65吐出し空気量(L/min)20/24(50/60Hz)潤滑方式無給油式電動機(定格出力/kW)0.2/0.24(50/60Hz)寸法H2(mm)220シリンダ径×行程×数(mm)圧縮機:63×13×1
コンプレッサー周辺機器