絞り込み
ねじ径
  • 1/8(4)
  • 1/4(4)
ソケットorプラグ
  • ソケット(2)
  • プラグ(2)
使用流体
  • 空気(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.88
  • 0.7(24)
  • 0.8(76)
  • 0.98(38)
  • 1(364)
  • 1.0(21)
  • 1.2(15)
  • 1.47(35)
  • 1.5(519)
  • 1.6(23)
  • 2(92)
  • 2.9(13)
  • 3(101)
  • 3.5(111)
  • 4.5(78)
  • 4.9(25)
  • 5(57)
  • 6.5(25)
  • 7.4(21)
  • 7.5(71)
  • 10(45)
ブランド
  • 潤工社(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カプラとは主にホースなどに装着することでソケットに簡単に接続できるようにする部品。科学プラントや油圧配管、スチーム配管、化学薬品や海水配管などいろいろな場所で使用されている商品です。汎用性に優れているものが多く、鋼鉄や真鍮、ステンレスなどの素材が使われており、めねじ、おねじ取付用のもの、ウレタンホース取付用のものなどさまざまなタイプのものがあります。使用するホースなどの口の広さや流体、使用する場所に適切な素材や大きさのものを選ぶといいでしょう。消耗品ですので適度なチェックが必要となります。
FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け形状から絞り込む
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ

    潤工社
    269税込296
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット

    潤工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット

    潤工社
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
  • ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ 潤工社

    ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ

    潤工社
    249税込274
    1個
    当日出荷
    プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。
    用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下

カプラー/レバーカップリング』には他にこんなカテゴリがあります

カプラー